NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 調剤・与薬用品
NIPRO(ニプロ)の 容器 薬局・調剤
NIPRO(ニプロ)の 投薬瓶
コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
色
赤
注文コード
25465083
品番
4495101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,250
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
種別
赤
材質
PE(ポリエチレン)
色
赤
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
7-3496-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218451006
医薬品医療機器等法
一般医療機器