サイドコール コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25465659 品番SC-R(A4-NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

マットレスのサイドに取り付けるセンサーで、ベッドの端まで移動するとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
中継ボックスには専用のフックが付いています。
設置時にコードが邪魔にならず、転倒リスクを軽減します。
コードレスタイプですので、設置時にコードが邪魔になりません。

仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル 種別アイホン4PB 材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂) 形状【ナースコール】アイホン4PB 寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、送信機/44×60×6 タイプコードレスタイプ 出力【リレー接点】0.5秒 電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、送信機/3Vボタン電池×1個(テスト用付属) ケーブル長(m)約1.2 周波数314MHz微弱電波使用 到達距離(m)約10 アズワン品番8-7407-58
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25465659 SC-R(A4-NB) 50881199 SC-R2(A4-NB) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 1セット 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする