仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル
種別アイホン5P
材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)
形状【ナースコール】アイホン5P
寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、送信機/44×60×6
タイプコードレスタイプ
出力【リレー接点】0.5秒
電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、送信機/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)
ケーブル長(m)約1.2
周波数314MHz微弱電波使用
到達距離(m)約10
アズワン品番8-7407-67