サイドレール付診察台 (スライド式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25465923 品番 DF-S2
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,890
販売価格(税別)
69,900

サイドレールが手軽に上下でき、使用しない時も邪魔になりません。

ブラック 用途組み立て式(要工具) 種別ブラック 材質床部/ビニールレザー製(抗菌・防汚加工)、脚部/スチール製(粉体塗装)、サイドレール/スチール製(クロームメッキ仕上げ) 質量(kg)26 耐荷重(kg)約120 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×600 アズワン品番8-5785-01 レール幅(mm)【サイドレール】600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする