ウチエ
ウチエの 紙おむつ・排泄関連
ウチエの 尿器・便器
ウチエの ポータブルトイレ
さわやかチェア泉U
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
繊維強化プラスチック
注文コード
25466569
品番
8253
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト機能満載の家具調トイレ。 座面の角度調節も可能。移動用の車輪付き。安心の二重バケツ。
材質
繊維強化プラスチック
質量(kg)
約8
幅(cm)
74
長さ(cm)
135
耐荷重
300
アズワン品番
61-4483-69
適合段差(cm)
12(5°)〜34(15°)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000