ウチエ
ウチエの 紙おむつ・排泄関連
ウチエの 尿器・便器
ウチエの ポータブルトイレ
さわやかチェア泉U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25466587
品番
8257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,000
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト機能満載の家具調トイレ。 座面の角度調節も可能。移動用の車輪付き。安心の二重バケツ。
質量(kg)
2.2
色
ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×350×580〜710
アズワン品番
61-4483-71
折りたたみ寸法(mm)
410×150×580〜710
足パイプ径(Φmm)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000