曜日別特売
8256 さわやかチェア泉Ⅱ ウチエ 25466596

8256 さわやかチェア泉Ⅱ ウチエ 25466596
8256 さわやかチェア泉Ⅱ ウチエ 25466596
8256 さわやかチェア泉Ⅱ ウチエ 25466596

さわやかチェア泉Ⅱ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個材質本体/天然木、便座(表)/ポリウレタン、便座(裏)/ABS樹脂、汚水トレイ/ABS樹脂注文コード25466596品番8256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000

コンパクト機能満載の家具調トイレ。 座面の角度調節も可能。移動用の車輪付き。安心の二重バケツ。

付属品布製ペーパーホルダー15、ニオワン(消臭剤)材質本体/天然木、便座(表)/ポリウレタン、便座(裏)/ABS樹脂、汚水トレイ/ABS樹脂質量(kg)約18容量(L)約10耐荷重(kg)100寸法(cm)19/21.5/24(肘から便座)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×56×81.5~90.5高さ(cm)【便座】37~46(座面の高さが工具なしで調節できます)アズワン品番61-4483-70奥行き(cm)【便座】43.5、【背シート】46/48(背シートの奥行を変えられます)座幅(cm)46(肘~肘)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする