LN-DS50W サンフティストレッチ ミリオンエイド 25466998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフティストレッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード25466998 品番LN-DS50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

適度な伸縮性があり、屈曲部位への貼りつけも可能です。
アクリル系粘着剤のため、皮膚刺激が少ないです。
剥離紙に目盛りがついており、ほどよい長さにカットすることができます。

用途ガーゼ・パッド等の被膜固定、カテーテル・チューブ等の固定 仕様No.50 種別No.50 材質基材/綿、粘着剤/アクリル系 寸法(幅Wmm×長さLm)50×5 アズワン品番61-9711-71 包帯種類粘着包帯、伸縮包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする