アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 服薬補助用品
アズワンの その他服薬補助用品
手動式PTP除包機 パラスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25468075
品番
N-2C ver.2
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
付属品
専用トレー・出口ガイド・防塵カバー
仕様
【除包能力量】100〜150錠/min
適合
【薬剤】薬剤高さ6mmまでの錠剤・OD錠・カプセル錠(一部対応不可錠剤あり)、【シート】薬剤間隔21〜55mmの2列シート
寸法(mm)
310×185×245
質量(kg)
6
タイプ
手動式
アズワン品番
7-3663-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。