※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの チェア 施設用
フィフティ・ヴィジョナリーの ドクター・ナース・クランケチェア
スツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
アイボリー
注文コード
25469518
品番
NVS-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て式。
色
アイボリー
材質
座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチールクロムメッキ仕上げ
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
約100
座面高さ(mm)
425〜550
アズワン品番
8-3314-02
昇降方式
油圧シリンダー式
脚径(mm)
530
座面径(Φmm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。