曜日別特売
H7479G ストレッチマットF180 トーエイライト 25470385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7479G ストレッチマットF180 トーエイライト 25470385
H7479G ストレッチマットF180 トーエイライト 25470385

ストレッチマットF180

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1枚注文コード25470385品番H7479G
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

トレーニング等の準備運動や床運動に適しています。
大型(180×180cm)二つ折りできますので、移動や収納に便利なストレッチマット。
形くずれや底づきの心配のないポリエチレンフォームを採用。
ターポリンカバーは防水性に優れ、使用後のメンテナンスも手軽にOK。

アズワン品番61-6971-45種別寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)180×180×2質量(kg)5材質表地/ターポリン(抗菌・防炎加工済)、中身/ポリエチレンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする