ケルン
ケルンの その他介護用品
セフティーバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本×10枚)
注文コード
25471636
品番
KP-710
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ボールペンや油性マジックで直接記入できます。手首に巻いて、シールを抜き取るだけで容易に装着できます。小分けにして使う時はハサミで簡単にカットできます。
仕様
【記載項目】患者名・年齢・性別・入院年月日・主治医名
種別
ピンク
材質
EVA(酢酸ビニル)
寸法(mm)
25×284
色
ピンク
タイプ
成人用
アズワン品番
7-2817-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000