ケルン
ケルンの その他介護用品
セフティーバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本×10枚)
注文コード
25471645
品番
KP-720
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ボールペンや油性マジックで直接記入できます。手首に巻いて、シールを抜き取るだけで容易に装着できます。小分けにして使う時はハサミで簡単にカットできます。
仕様
【記載項目】患者名・年齢・性別・入院年月日・主治医名
種別
ブルー
材質
EVA(酢酸ビニル)
寸法(mm)
20×183
色
ブルー
タイプ
ベビー用
アズワン品番
7-2818-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000