セフティーバンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本×10枚) 注文コード 25471654 品番 KP-730
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ボールペンや油性マジックで直接記入できます。手首に巻いて、シールを抜き取るだけで容易に装着できます。小分けにして使う時はハサミで簡単にカットできます。

仕様【記載項目】患者名・年齢・性別・入院年月日・主治医名 種別ピンク 材質EVA(酢酸ビニル) 寸法(mm)20×183 ピンク タイプベビー用 アズワン品番7-2818-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする