ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 氷枕・冷却
ナビス(アズワン)の 冷却グッズ
ソフトタオル防水カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
氷のう用
注文コード
25472178
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面はタオル地で、心地よい肌触りです。裏面は防水加工仕様ですので水分の漏れがなく、1枚で使用できます。出し入れカンタン巾着袋カバー。
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
寸法(mm)
Φ140×260
混率(%)
表地/綿100(色落ち防止加工済)、裏地/耐熱PU(ポリウレタン)
種別
氷のう用
仕様
氷のう用
アズワン品番
7-3267-01