ディスコフィックスCマニホールド 板なしタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 25473964 品番 16801C
12月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥57,750 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

複数のラインが必要な際に便利です。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。

タイプ板なし 材質本体・ハンドル/ポリアミド、PP(ポリプロピレン)、PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン) 種別2連白・青 仕様2連(白・青) アズワン品番7-3484-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする