※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イージーアップ
イージーアップの テント倉庫
イージーアップの 防災用ドームテント
テント 収納カバー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25474585
品番
DX25-17WH
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
天幕をつけたまま容易に設営・収納できます。
防水性・防炎性・UVカット性に優れた、耐久性の高いテントです。
アズワン品番
7-2829-01
材質(フレーム)
スチール
質量(kg)
25
間口W×奥行D×高さH(mm)
2500×2500×2850〜3160
軒高(mm)
1710〜1790(2段階調節)
混率(%)
【天幕】ポリエステル100
付属品
収納カバー・杭・シリコンスプレー・天幕取付工具