ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 25475809 品番 MA-E2150FS
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。

アズワン品番7-3292-02 種別シングルスリット 寸法(幅Wmm×長さLm)150×20 厚さ(μm)7 材質材質フィルム/PU(ウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル タイプシングルスリット 用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25475888
2023-04-13
用途:
傷の保護
アンサンブル訪問看護ステーション合同会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

医療従事者です。傷の保護に使用します。防水で薬の浸透を助け、関節の可動でもフィットして皮膚アレルギーも起こしにくいです。今後も使用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする