曜日別特売
- ナースカート 昇降タイプ ナビス(アズワン) 25476159

- ナースカート 昇降タイプ ナビス(アズワン) 25476159
- ナースカート 昇降タイプ ナビス(アズワン) 25476159
- ナースカート 昇降タイプ ナビス(アズワン) 25476159
- ナースカート 昇降タイプ ナビス(アズワン) 25476159

ナースカート 昇降タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×560×785~1055
内容量1台注文コード25476159品番-
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。

ブルー有効内寸(mm)【天板下収納スペース】372×252×55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×560×785~1055アズワン品番7-4313-02付属品トレー×2材質【本体】スチール(ポリエステル粉体塗装)、【天板】メラミン化粧版、【ハンドル】アルミニウム+ナイロン樹脂、【トレー】PP(ポリプロピレン)質量(kg)21キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100トレー有効内寸法(mm)325×225×75天板有効寸法(mm)445×478
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

商品説明動画

ナースカート 昇降タイプ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする