ナビガーゼ DENTAL 未滅菌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20袋×300枚) 注文コード25476685 品番NV-D50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毛羽立ちが少なく、脱落する繊維がほとんどありません。
綿(コットンリンター)を原料としているキュプラの不織布(旭化成ベンリーゼ)を使用しています。
優れた吸収スピードと吸液効率を保持していますので、わずか数秒で自重の13倍もの水分を吸収できます。

仕様未滅菌 寸法(mm)50×50(折り上がり前/100×100) タイプ4つ折タイプ 混率(%)天然コットン100(旭化成ベンリーゼ) アズワン品番7-4786-51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000106 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする