パッド付きフィルムドレッシング エアウォールふ・わ・りパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 25478338 品番 YB-226090P
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

肌にふわりと密着し、創傷部をしっかり保護します。
7μmの薄さのフィルムで皮膚との段差ができにくいため剥がれにくいです。
やさしく密着する低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
EOG滅菌済(個包装)。

寸法(mm)60×90 用途創傷面の保護 材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル、パッド/レーヨン・合成繊維・PE(ポリエチレン) パッド寸法(mm)30×60 粘着面(mm)60×90 アズワン品番7-3500-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018 フィルム厚さ(μm)7 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする