ハンズフリーチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード25478663 品番APM-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フットペダル式の上下昇降機構付きチェアです。
樹脂ペダルでどの位置からでも足で昇降操作ができます。

材質座面/PU(ポリウレタン)、座部/成型合板、脚部/スチール 質量(kg)7.2 キャスターΦ60mmゴム製 座面高さ(mm)505〜685 ベース径(Φmm)520 アズワン品番7-3233-02 座面径(Φmm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする