ビブホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25479099 品番 1084
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

フロアや種類別に色分けすることができます。

種別オレンジ 材質PMMA(アクリル) オレンジ 質量(g)470 内寸法(mm)175×128×141 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×136×147 アズワン品番7-3742-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする