特殊衣料
特殊衣料の 氷枕・冷却
特殊衣料の 冷却グッズ
ひんやり背もたれシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25479433
品番
4060
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
冷たくなりすぎないひんやり感が持続します。
車椅子だけでなく椅子に装着できます。
カバーは結露のしにくい透湿・防水生地を使用しています。
セット内容
カバー×1枚、冷却剤×4個
材質
カバー/ナイロン100%(透湿・防水加工)、保冷剤/硝酸ナトリウム
寸法(mm)
520×540
幅(cm)
【取付可能背もたれ】52
アズワン品番
7-2837-01
洗濯方法
【カバー】洗濯可(手洗い・ドライ)/乾燥機不可(陰干し)