ファブリックウォーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)350 注文コード25479528 品番10310
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

自然由来成分で消臭・除菌します。衣類・布製品の部屋干し対策、汗臭や室内消臭に使用できます。

効果除菌、消臭 成分ユーカリ精油・緑茶エキス・柿渋エキス・銀イオン等 種別ユズ 容量(mL)350 タイプユズ アズワン品番8-1351-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする