アズワン
アズワンの その他介護用品
プラ角型バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外寸法(mm)
230×300×55
アズワン品番
7-5649-01
注文コード
25480919
品番
小
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸法・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-5649-01
材質
PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
230×300×55
内寸法(mm)
【上部(下部)】200×270(180×250)
タイプ
浅型
仕様
抗菌