アズワン
アズワンの その他介護用品
プラ角型バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外寸法(mm)
295×390×70
アズワン品番
7-5649-02
注文コード
25480928
品番
中
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸法・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-5649-02
材質
PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
295×390×70
内寸法(mm)
【上部(下部)】255×350(230×330)
タイプ
浅型
仕様
抗菌