アズワン
アズワンの その他介護用品
プラ角型バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外寸法(mm)
358×480×85
アズワン品番
7-5649-03
注文コード
25480937
品番
プラ角バスケット浅型(大)
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸法・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-5649-03
材質
PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
358×480×85
内寸法(mm)
【上部(下部)】305×428(280×405)
タイプ
浅型
仕様
抗菌