アズワン
アズワンの その他介護用品
プラ角型バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
外寸法(mm)
230×300×105
アズワン品番
7-5650-01
注文コード
25480946
品番
小
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸法・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-5650-01
材質
PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
230×300×105
内寸法(mm)
【上部(下部)】200×270(160×235)
タイプ
深型
仕様
抗菌
種別
小
サイズ
小