※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの その他介護用品
プラ角型バスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
外寸法(mm)
295×390×130
アズワン品番
7-5650-02
注文コード
25480955
品番
中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,170
この商品は
サイズ・外寸法・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-5650-02
材質
PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
295×390×130
内寸法(mm)
【上部(下部)】255×350(215×310)
タイプ
深型
仕様
抗菌
種別
中
サイズ
中
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25480955
中
32786101
K545LG
角カゴ メロウタイム
セキスイ
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました