アズワン
アズワンの その他介護用品
プラ角型バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
外寸法(mm)
358×480×165
アズワン品番
7-5650-03
注文コード
25480964
品番
プラ角バスケット深型(大)
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸法・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-5650-03
材質
PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
358×480×165
内寸法(mm)
【上部(下部)】310×430(260×380)
タイプ
深型
仕様
抗菌
種別
大
サイズ
大