※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
フロアバスケット カラー玉
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
25481253
品番
B-3978R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
(側地)ポリエステル、(中身)ポリスチレン・発泡ポリスチレン
寸法(Φmm)
70
質量(g/個)
50
色
赤
種別
赤
仕様
カラー玉SR50(10個1組)赤
アズワン品番
7-2035-03