ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ガーゼ
ベスケア滅菌折りガーゼ 少量タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30袋)
注文コード
25481725
品番
S12-7575S
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥958
販売価格(税別)
¥
871
バスケットに入れる
クリニックや訪問看護・在宅医療等での使用に適しています。
使いきりやすい少量タイプです。
滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。
必要だけど大量には使わない時に。
EOG滅菌済(個包装)。
寸法(mm)
75×75
混率(%)
綿100
折数
12折タイプ
寸法(cm)
7.5×7.5
アズワン品番
7-3416-02
折りたたみ寸法(mm)
75×75
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000111
医薬品医療機器等法
一般医療機器