ベスケア滅菌不織布ガーゼ Yカット・少量タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30袋) 注文コード25481743 品番SFY7575S
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,176
販売価格(税別)
1,069

クリニックや訪問看護・在宅医療等での使用に適しています。
使いきりやすい少量タイプです。
カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。
必要だけど大量には使わない時に。
EOG滅菌済(個包装)。

折数8折タイプ 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質コットン不織布 寸法(mm)75×75 寸法(cm)7.5×7.5 アズワン品番7-3418-01 折りたたみ寸法(mm)75×75 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000113 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする