KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の その他介護用品
へりなし置き畳
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25482468
品番
T420243
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
へりなしでモダンな畳コーナーが出来上がります。
程良い畳のクッション性と冷え込みを和らげる断熱性があります。
付属品
すべり止め・ジョイントテープ
種別
マスタード
材質
い草・インシュレーションボード・発泡PS(ポリスチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙
寸法(mm)
870×870×26
質量(kg)
約3
色
マスタード
アズワン品番
7-2455-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。