ポータブルトイレ FX-CP(ちびくまくん)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25482705 品番533-580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

立った状態で肘掛けを確認できるので、腕の力も使いながらゆっくりと座ることができます。使う方の状況や体格に合わせて、便座高さを33〜49cmに無段階調節できます。

付属品防臭消耗品 仕様快適脱臭・補高スペーサー付き 種別ベージュ 材質本体・上フタ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂(抗菌加工)(ソフト便座)・PP(ポリプロピレン)(その他)、肘掛け/ABS樹脂、背もたれ・肘掛けクッション/EVA樹脂、脚ゴム/エラストマー 寸法(mm)550×550×710〜820(補高スペーサー除く) 質量(kg)約11.7 ベージュ 高さ(mm)【補高スペーサー】50 容量(L)10 耐荷重(kg)100 座面高さ(mm)330〜490 アズワン品番7-2670-01 肘高さ(mm)180〜300(30間隔・5段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする