付属品防臭消耗品・O型便座カバー×1
仕様標準便座・補高スペーサー付き
種別ベージュ
材質本体・上フタ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂(抗菌加工)(ソフト便座)・PP(ポリプロピレン)(その他)、肘掛け/ABS樹脂、背もたれ・肘掛けクッション/EVA樹脂、脚ゴム/エラストマー
寸法(mm)550×550×710〜820(補高スペーサー除く)
質量(kg)約10.8
色ベージュ
高さ(mm)【補高スペーサー】50
容量(L)10
耐荷重(kg)100
座面高さ(mm)330〜490
アズワン品番7-2667-01
肘高さ(mm)180〜300(30間隔・5段階)