マイクロテック
マイクロテックの 口腔ケア
マイクロテックの その他口腔ケア
マイクロメッシュバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25483606
品番
yas00004
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
棒物や小さいパーツ類を、小分け・洗浄できます。
ロッククリップ式で開閉が容易です。
種別
200×100×40mm
材質
ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)
190×90×30
メッシュ
1×1mm
外寸法(mm)
200×100×40
アズワン品番
7-4551-04