マルチチェア 背付き

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 25483947 品番 ホワイト
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

背もたれは前後左右に可動しますのでご自分にあったポジションにセットできます。

ホワイト 材質脚・背金具/スチール、シート/PVCレザー 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×700〜880 座面高さ(mm)480〜660 アズワン品番8-5371-01 昇降方式ガスシリンダー一式 座面径(Φmm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする