- マルチホルダー アズワン 25484044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25484044 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

検診用シーツや除菌ウェットタオル・手指消毒剤など、頻回に使用する物品を保管するのに便利です。
設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
ワイヤー製の機能的なホルダーです。

種別マルチホルダー 材質スチール(PEコーティング) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【収納時】390×110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×142×123 取付け方法フック型 アズワン品番7-3598-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25484044 - 52882193 - マルチホルダー ナビス(アズワン) マルチホルダー ナビス(アズワン) 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする