※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイバランスArgMini

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 25484586 品番 ArgMiniカップミックスベリー味
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

体に大切な栄養素が一度にとれる!少量で高エネルギー設計!
たんぱく質10g、遊離アルギニン2500mg配合の「Arg」シリーズ!

容量(mL)125 タイプカップミックスベリー味 カロリー(kcal)200 種別カップミックスベリー味 アズワン品番7-2581-10 栄養成分エネルギー/200kcal、たんぱく質/10g(内遊離アルギニン2.5g)、脂質/7.5g、糖質:22.5g、食物繊維/2.5g、灰分/0.9g、水分/94.5g、その他ビタミン、ミネラル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする