メンリッケ
メンリッケの サージカルテープ
メピタック(R)ソフトシリコン固定テープ
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25484927
品番
298300
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
交換時の痛みや組織損傷を軽減します。
新生児・高齢者・透析患者など脆弱皮膚の患者に使用できます。
材質
PU(ポリウレタン)
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
3
寸法(幅Wmm×長さLm)
20×3
サイズ(mm)
20mm×3m
アズワン品番
7-3634-01
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。