ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
モバイルストアーカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25485076
品番
MS24A
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
工具を使わずに簡単に組み立て・分解ができる多目的カートです。軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きですので、小物類の落下を防止します。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
種別
浅型4個
材質
ABS樹脂
質量(kg)
22.7
耐荷重(kg)
【天板・棚板】70/段
引出し数
浅型4個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
905×530×870
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
浅型/290×350×72、深型/290×350×150
アズワン品番
7-1087-01
棚板有効寸法(mm)
665×430
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000