※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの 紙おむつ・排泄関連
TOTOの 尿器・便器
TOTOの ポータブルトイレ
やわらか補高便座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25485356
品番
EWC400R
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
置くだけタイプで水洗いができるので衛生的です。
クッション性が高く、穴が小さめなので小柄な方におすすめです。
種別
普通
材質
発泡PU(ポリウレタン)
寸法(mm)
【穴】176×275
全長(mm)
370
高さ(mm)
85、【補高】30
全幅(mm)
360
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
7-2660-01
注意
※取り付けた状態では、便フタが閉まりません。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
※個人宅配送不可