移動式ユニット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25489023 品番 1H
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥61,420
販売価格(税別)
55,836
種別開き戸1個 寸法(mm)450×450×670 質量(kg)21 材質【天板】メラミン化粧合板、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP(ポリプロピレン) 仕様開き戸1個 アズワン品番3-5838-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アルティアハーフトレーは別売です。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする