アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの マット・パッド 施設用
衛生マット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(60枚)
注文コード
25489495
品番
EAMSM60120
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
菌や微生物の増殖をおさえる抗菌仕様です。
汚れたシートを剥がして60回分使用ができます。
幅(mm)
600
長さ(mm)
1200
仕様
【シートフィルム枚数】60枚
材質
PE(ポリエチレン)フィルム
寸法(mm)
600×1200
アズワン品番
7-4853-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000