FLF006-3LG-WHT 回転式保管ワゴン アズワン 25490283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転式保管ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 段数3段 注文コード25490283 品番FLF006-3LG-WHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は段数など6種類から選べます 他の種類を見る

引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。

キャスターΦ50mmポリプロピレン製(2輪ストッパー付き) 材質パイプ/スチール、上下板/強化ガラス、引出し/スチールワイヤー 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×540 アズワン品番8-6755-03 段数3段 キャスター径(Φmm)50 引出し有効内寸法(mm)376×258×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする