回転式保管ワゴン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25490308 品番 FLF007-3LG
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,608
販売価格(税別)
13,280

引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。

キャスターΦ50mmポリプロピレン製(2輪ストッパー付き) 材質パイプ/スチール、上下板/強化ガラス、引出し/MDFボード(中質繊維板) 質量(kg)8.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×580 アズワン品番8-6755-01 段数3段 キャスター径(Φmm)50 引出し有効内寸法(mm)335×230×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする