アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
回転式保管ワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25490317
品番
FLF007-4LG
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
キャスター
Φ50mmポリプロピレン製(2輪ストッパー付き)
材質
パイプ/スチール、上下板/強化ガラス、引出し/MDFボード(中質繊維板)
質量(kg)
10.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×315×740
アズワン品番
8-6755-02
段数
4段
キャスター径(Φmm)
50
引出し有効内寸法(mm)
335×230×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000