TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
開見ちゃん 携帯型+ドア・窓センサー送信機
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25490387
品番
HCS-115(KE)
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。
徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
セット内容
携帯型+ドア・窓センサー送信機
寸法(mm)
ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、携帯型受信機/36×104×21.5
質量(g)
ドア・窓センサー送信機/約100、携帯型受信機/約60
電源
ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、携帯型受信機/単4型充電式ニッケル水素電池
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-2328-02